ガレージ ドアのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
316件の「ガレージ ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター」、「ガレージ扉」、「ドア」などの商品も取り扱っております。

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm) 908 棚段数 4 オイスターホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm) 828
1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6326 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ノックダウン式 寸法(mm) 【たたみしろ】400 材質(スクリーン) ビニールレザー 材質(脚) ダイキャストΦ30mmキャスター使用 支柱 アルミ押出し成型品、アルマイト加工
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm) 6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質 アルミ タイプ 両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D25 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 15kg 質量(g) 374 レール長さ(mm) 800×800×300R RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ半径(mm) 300
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm) (パネル)2000、(柱)2000 タイプ 片開き
1台
126,000 税込138,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結可能な独自の脚により、広い場所から狭い場所まで、オフィスに合せてお使いいただけます。L字型、十字型、T字型など自由にレイアウトできるオールマグネット付のアコーディオンスクリーンです。脚を他方の脚の中央の切りかきに差し込んでジョイントします。
種別 1N型 寸法(幅W×高さH)(mm) 最大開脚時:1800×1650。最小閉脚時:400×1650 仕様 防災レザー(ビニールレザー)、キャスター、マグネット付 幅(mm) 1800 質量(kg) 14.8 アイボリ 高さ(mm) 1650 本体寸法(mm) W1800×H1650
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1200 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 幅(mm) 全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200 高さ(mm) 1820 材質 アルミニウム(一部スチール部分あり) 仕様 キャスタータイプ 付属品 取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個 トラスコ品番 464-8030 質量(kg) 33
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)